ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。
付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3内容量1セット