曜日別特売

墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)

墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) - エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) - エスコ

ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。

材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550サイズM質量(g)2345ベルト幅(mm)【肩・腿】45ベルト【腿ベルト】V型ロープ仕様(mm)【フック】12以下フック口開き(mm)50フック全長(mm)283フック質量(g)370適応身長(cm)160~190胸ベルト幅(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356121EA998FF-34
オープン
42,500
46,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする