曜日別特売

墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン)

墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン) - エスコ墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン) - エスコ墜落制止用器具 (レディース用/フルハーネス/ツイン) - エスコ

巻取式。第一種ショックアブソーバ。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。胸を圧迫しない位置にベルトを配置。腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。改定規格適合品。

付属品バックル用ホルダー×2、デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、作業ベルトホルダー×4、絡み防止ロープ×1寸法(mm)【ランヤード】18×750~1,600サイズ【ベルト】標準質量(g)【フルハーネス】1340【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【胴・腿】ワンタッチ式材質(フック)スチール+アルミ適応身長(cm)【ベルト】140~165胴ベルト幅(mm)50材質(ロープ)ポリエステル総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356166EA998GA-23A
オープン
67,200
73,920(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする