曜日別特売

墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 - エスコ墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 - エスコ墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 - エスコ墜落制止用器具ロープ式ランヤード付 - エスコ

平網式。腿バックル:ワンタッチ式。ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネス。第一種ショックアブソーバ付き。フックハンガー付き。EA998FA-11~24をご使用ください。改定規格適合品。

適合【フック適用ロープ】(人体側)12以下 / (構造物側)12以下寸法(mm)【ロープ】Φ11×1600全長(mm)【フック】(人体側)105 / (構造物側)158ブラックサイズM質量(g)【フック】(人体側)205 / (構造物側)280ベルト幅(mm)【肩・胸・腿】45耐荷重(kg)100以下ベルト【腿ベルト】V型本体質量(g)2020落下距離(m)4.4材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190口開き(mm)【フック】(人体側)9 / (構造物側)18材質(ロープ)ナイロン自由落下距離(m)2.3内容量1セット
注意
※腰部は付属していないので別売のワークポジショニング器具の購入が必要です。
※柱上作業にはワークポジショニング器具が必要です。
※柱上作業ベルトは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356130EA998FF-100
オープン
41,500
45,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする