エスコ
墜落制止用器具用ツインランヤード (伸縮式)
フルハーネス用。アルミフック。第一種ショックアブソーバ付き。100kgまで対応(体重+装備品)。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。ショックアブソーバの小型化を実現しました。
仕様
蛇腹・ツインタイプ
材質
ポリエステル
長さ(mm)
1650
質量(g)
930
落下距離(m)
4.5
自由落下距離(m)
2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71356200
EA998PE-12A
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください