エスコ
片口スパナ (薄型)
材質
炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
75
質量(g)
6
対辺(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71355421
EA615AR-4.5
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください