片口メガネレンチ

片口メガネレンチ - エスコ

12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。

材質クロム合金 (40cr)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355308EA613ND-1242418045017
オープン
2,170
2,387(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355317EA613ND-1272719050017
オープン
2,380
2,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355326EA613ND-1303020055018
オープン
2,810
3,091(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355335EA613ND-1323223575018
オープン
3,950
4,345(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355351EA613ND-1363624585020
オープン
4,550
5,005(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355360EA613ND-14141265100022
オープン
5,480
6,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355369EA613ND-14646280140023
オープン
7,400
8,140(税込)
翌々日出荷
返品不可
71355378EA613ND-15050290160025.5
オープン
8,240
9,064(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする