曜日別特売

片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)

片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) - エスコ

入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。

寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)内容量1セット
注意
※ツールワゴンに収納する際は引出しの内寸とトレーサイズを事前に確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355631EA687YA-14A
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする