エスコ
変成シリコンコーク
入数:10本。透明なので施工部を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性良好。耐候性。はっ水汚染が少ない。
用途
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地、一般建築物の内外装目地、色が異なる部位にまたがる施工、施工部を目立たせたくない部位に
材質
変成シリコン樹脂系
色
透明
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(mL)
320
耐熱温度(℃)
-30~90
可使時間(分)
20(20℃)
完全硬化時間(23℃)
3日以上 (23)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
3200g
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71355938
EA930AE-46A
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください