乾湿両用掃除機

乾湿両用掃除機 - エスコ

ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。

用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355877EA899TD-20A
オープン
36,500
40,150(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする