精密ドライバー研磨安定具

精密ドライバー研磨安定具 - エスコ

砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。

用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具軸径(Φmm)10、ドライバー:5全長(mm)47車輪径(Φmm)16質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355868EA826Z
オープン
9,140
10,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする