油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(クボタ建機) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット適合メーカークボタ建機内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567439892226-90-230U-15-30.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567439982227-90-230U-170.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440072228-90-230RX-153S0.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440162240-101-250KX-0210.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440252241-101-250K-0200.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440412242-101-250K-0220.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440502243-101-250K-021(穴開シュー)0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440592244-101-250U-20-30.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440682245-101-250U-20-50.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440772246-101-250RX-2020.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440862247-101-250RX-203S0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567440952248-101-250RX-2050.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441112249-101-250KH-0210.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441202250-101-250KH-0500.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441292251-101-300KH-0241.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441382252-101-300KX-0241.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441472253-101-300KH-0261.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441562254-101-300KX-0261.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441652255-101-300KX-0271.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441812256-101-300KH-0271.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441902257-101-300K-0281.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567441992258-101-300K-028H1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442082259-101-300U-25-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442172260-101-300U-30-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442262261-101-300U-30-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442352262-101-300U-30-61.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442512263-101-300U-35-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442602264-101-300U-35-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442692265-101-300U-35-61.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442782266-101-300K-0271.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442872267-101-300K-0301.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567442962268-101-300K-030-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443052269-101-300K-035-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443212270-101-300K-035-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443302271-101-300RX-3021.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443392272-101-300RX-3031.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443482273-101-300RX-3051.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443572274-101-300RX-3061.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443662275-101-300RX-4011.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443752276-101-300RX-4031.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567443912277-101-300RX-4051.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567444002278-101-300RX-4061.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567444092279-101-300KH-601.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567444182339-135-400K-0402.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444272340-135-400K-0452.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444362341-135-400KX-0462.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444452342-135-400KX-0452.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444612343-135-400RX-4012.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444702344-135-400RX-4022.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567444792345-135-400RX-5012.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする