曜日別特売

油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コベルコ建機) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーコベルコ建機内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全163種類を絞り込む
適合機種
163種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567418551305-90-230SK0130.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567418711306-90-230SK0140.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567418801307-90-230SK0150.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567418891309-90-230SK15SR0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567418981310-90-230SK17SR-30.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419071311-90-230SK17SR-50.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419161312-101-250SK20SR0.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419251313-101-250SK20UR0.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419411314-101-250SK20SR-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419501315-101-250SK20SR-30.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419591316-101-250SK20SR-50.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419681317-101-250SK25SR-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419771318-101-250SK27SR-30.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419861319-101-250SK27SR-50.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567419951328-101-300SK0241.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420111329-101-300SK025-11.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420201330-101-300SK025-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420291331-101-300SK25SR-11.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420381332-101-300SK0271.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420471333-101-300SK030-11.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420561334-101-300SK030-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420651335-101-300SK28SR-61.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420811336-101-300SK30SR-11.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420901337-101-300SK30UR-11.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567420991338-101-300SK30UR-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421081339-101-300SK30UR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421171340-101-300SK30UR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421261341-101-300SK30SR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421351342-101-300SK30SR-61.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421511344-101-300SK35SR-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421601345-101-300SK35SR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421691346-101-300SK35SR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421781347-101-300SK38UR-61.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421871348-101-300SK30SR(解体用)1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567421961389-135-400SK40SR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422051390-135-400SK40SR-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422211391-135-400SK40SR-32.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422301392-135-400SK0422.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422391393-135-400SK045-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422481394-135-400SK40SR-52.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422571395-135-400SK45SR-12.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422661396-135-400SK45SR-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422751397-135-400SK45SR-62.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567422911398-135-400SK50SR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423001399-135-400SK50SR-52.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423091400-135-400SK50UR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423181401-135-400SK50UR-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423271402-135-400SK50UR-32.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423361403-135-400SK50UR-52.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567423451404-135-400SK55SR-62.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする