曜日別特売

油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(日立建機) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー日立建機内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全181種類を絞り込む
適合機種
181種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56739606442-90-230EX120.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739615443-90-230EX140.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739631444-90-230EX150.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739640445-90-230EX15U0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739649446-90-230EX15UR0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739658447-90-230ZX15UR0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739667448-90-230ZX17U-20.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739676449-90-230ZX17U-5A0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739685450-101-250EX18-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739701451-101-250EX220.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739710452-101-250EX22-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739719453-101-250EX20U-10.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739728454-101-250EX20U0.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739737455-101-250EX20UR-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739746456-101-250EX20UR-30.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739755457-101-250ZX20UR-50.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739771458-101-250ZX20U-50.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739780459-101-250ZX22U-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739789470-101-300EX25-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739798471-101-300EX27U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739807472-101-300EX30UR-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739816473-101-300EX30-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739825474-101-300EX30U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739841475-101-300EX33U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739850476-101-300EX30UR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739859477-101-300EX30UR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739868478-101-300EX351.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739877479-101-300EX35-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739886480-101-300EX35U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739895481-101-300ZX30U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739911482-101-300EX40UR-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739920483-101-300EX40UR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739929484-101-300ZX27U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739938486-101-300ZX30UR1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739947487-101-300ZX30UR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739956488-101-300ZX30UR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739965489-101-300ZX30U-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739981490-101-300ZX30U-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739990491-101-300ZX35U-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56739999492-101-300ZX35U-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740008493-101-300ZX35U-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740017494-101-300ZX35U-3(解体用)1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740026495-101-300ZX40UR-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740035496-101-300ZX40UR-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740051497-101-300ZX40UR-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740060510-101-300ZX35U1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56740069554-135-400EX40-12.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56740078555-135-400EX40-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56740087556-135-400EX40U2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56740096557-135-400EX40U-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする