油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー住友建機内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567426861620-90-230SH15J0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567426951621-90-230SH18J0.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427111622-101-250SH20JX-20.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427201623-101-250SH25J0.9M12【シュー】2502
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427291626-101-300SH25JX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427381627-101-300SH28J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427471628-101-300SH30U21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427561629-101-300SH30U31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427651630-101-300SH30UJ-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427811631-101-300SH30UJ-31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427901632-101-300SH30J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567427991633-101-300SH30JX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428081634-101-300SH32J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428171635-101-300SH35J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428261636-101-300SH35JX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428351637-101-300SH38UJ-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428511638-101-300S90FX31.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428601639-101-300SH40UJ-21.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567428691667-135-400SH402.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567428781668-135-400SH40JX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567428871669-135-400SH40UJ-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567428961670-135-400SH45J2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429051671-135-400SH45UJ2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429211672-135-400SH50X22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429301673-135-400SH55UJ-12.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429391674-135-400SH55UJ-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429481675-135-400SH55U-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429571676-135-400SH55US2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429661677-135-400SH55J-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429751678-135-400SH60U-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567429911679-135-400SH65U-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430001680-135-400SH65US2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430091722-154-450SH75U-33.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430181723-154-450SH75X-33.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430271724-154-450SH75X-63.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430361725-154-450SH75XU-33.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430451726-154-450SH75XU-63.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430611732-171-500SH1003.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430701733-171-500SH120-3(-5002)3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430791734-171-500SH120-3(5003-)3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430881735-171-500SH120-53.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567430971736-171-500SH120-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431061737-171-500SH120-73.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431151738-171-500SH120LPC3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431311739-171-500SH125X-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431401740-171-500SH125X-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431491741-171-500SH125X-73.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431581742-171-500SH125XU-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431671743-171-500SH135X-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567431761744-171-500SH135X-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする