曜日別特売

油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー加藤製作所内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全46種類を絞り込む
適合機種
46種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567432281894-101-300HD35V41.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567432371897-135-400HD50UR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432461898-135-400HD2052.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432551899-135-400HD205UR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432711900-135-400HD1402.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432801901-135-400HD140SEV2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432891902-135-400HD1802.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567432981903-135-400HD40V42.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433071921-154-450HD3083.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433161924-154-450HD308US3.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433251929-171-500HD400GS3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433411930-171-500HD400V23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433501931-171-500HD400SEV3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433591932-171-500HD450G3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433681933-171-500HD450SE3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433771934-171-500HD450SEV3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433861935-171-500HD450GSL3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567433951936-171-500HD450V23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434111937-171-500HD5023.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434201938-171-500HD510E3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434291939-171-500HD510V23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434381940-171-500HD512V23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434471941-171-500HD512MR3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434561942-171-500HD512-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434651943-171-500HD512-73.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434811944-171-500HD513MR3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434901945-171-500HD513MR-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567434991946-171-500HD514MR-73.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435081947-171-500HD550G3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435171948-171-500HD550SE3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435261949-171-500HD550SE23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435351950-171-500HD550SEV3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435511951-171-500HD550V23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567435601952-171-500HD550GSE3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567465003335-101-300HD35V51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567465093338-101-300HD30V51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567465273344-154-450HD308US-73.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567465363349-90-230HD17V50.8M12【シュー】2302
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567474283799-154-450HD308US-63.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474373802-154-450HD308US-6A3.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474463805-154-450HD308USV3.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474553808-171-500HD512V3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474713813-171-500HD513MR-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474803818-171-500HD513MRV3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474893823-171-500HD513-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567474983832-171-500HD513-63.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする