油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(アイチコーポレーション) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数4適合メーカーアイチコーポレーション内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
締付トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567455562968-135-400SR10A2.4M12【シュー】4005~8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567455652969-135-400SR12A2.4M12【シュー】4005~8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567455812970-135-400SR12B2.4M12【シュー】4005~8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567455902979-171-500SR1813.7M16【シュー】50014~18
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする