曜日別特売

油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(前田製作所) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカー前田製作所内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
適合機種
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567486004388-171-500CC1485S-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486094389-171-500CC1485G-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486184390-171-500CC1485-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486274400-154-450CC985S-13.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486364402-154-450LC785M-63.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486454403-154-450LC785M-83.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486614404-154-450LC785-63.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486704408-101-300LC383M-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567486794411-101-300LC383-51.1M12【シュー】3002
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567486884412-171-500LC1385M-83.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567486974413-171-500LC1385M-23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567487064414-171-500LC1385M-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567487154415-171-500LC1385-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567487314416-171-500LC1385-1A3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567487404417-171-500LC1385M-53.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする