曜日別特売

油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット適合メーカー古河機械内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567455992988-101-250FX0200.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456082989-101-250FX0220.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456172991-101-250UX200.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456262992-101-250FX20UR0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456352998-101-300FX0251.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456512999-101-300FX0271.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456603000-101-300FX0281.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456693001-101-300FX0301.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456783002-101-300FX301.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456873003-101-300FX33MU1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567456963004-101-300FX0351.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457053006-101-300FX33UR1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457213007-101-300FX042UR1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457303008-101-300UX301.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457393009-101-300UX351.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457483017-101-300FX032UR1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567457573034-135-400FX0402.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567457663035-135-400FX0452.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567457753036-135-400FX55UR-22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567457913037-135-400UX452.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458003038-135-400FX052UR2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458093049-154-450FX60-13.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458183050-154-450FX60-23.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458273051-154-450FX60-33.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458363052-154-450FX60-53.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458453053-154-450FX60BL-53.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458613055-154-450FX75UR-13.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458703056-154-450FX75UR-23.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458793057-154-450FX75UR-33.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458883058-154-450FX75US3.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567458973064-154-450FX60LC-53.3M14【シュー】4504
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459063069-171-500FX100-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459153070-171-500FX100-23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459313071-171-500FX100-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459403072-171-500FX100-53.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459493073-171-500FX120-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459583074-171-500FX120-23.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459673075-171-500FX120-33.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459763076-171-500FX120-53.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567459853077-171-500FX135UR-13.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567460013078-171-500FZ1203.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567460103079-171-500FZ135US3.7M16【シュー】5004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする