油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(IHI) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット適合メーカーIHI内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
取付ボルト
適合幅(mm)
取付ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567448382561-90-230IHI0.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448472562-90-230IHI0.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448562563-90-230IHI0.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448652564-90-230IHI0.8M12【シュー】2302
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448812565-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448902566-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567448992567-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449082568-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449172569-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449262570-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449352571-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449512572-101-250IHI0.9M12【シュー】2502
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449602581-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449692582-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449782583-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449872584-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567449962585-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450052586-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450212587-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450302588-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450392589-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450482590-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450572591-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450662592-101-300IHI1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450752593-101-300IS30VX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567450912594-101-300IS30UJ1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451002595-101-300IS30GX31.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451092596-101-300IS32J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451182597-101-300IS35GX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451272598-101-300IS35J1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451362599-101-300IS35F1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451452600-101-300IS35JX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451612601-101-300IS35NX1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451702602-101-300IS35N1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451792603-101-300IS38UJ1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451882604-101-300IS38UJ21.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567451972605-101-300IS40Z1.1M12【シュー】3002
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567452062656-135-400IS40JX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452152657-135-400IS40VX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452312658-135-400IS45NX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452402659-135-400IS45UJ2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452492660-135-400IS45UJ22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452582661-135-400IS45UJ32.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452672662-135-400IS50GX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452762663-135-400IS50GX22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567452852664-135-400IS50GX32.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567453012665-135-400IS55UX2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567453102666-135-400IS55J2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567453192667-135-400IS55UX22.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567453282668-135-400IS55UJ2.4M12【シュー】4004
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする