曜日別特売

鉄補修パテ

鉄補修パテ - エスコ鉄補修パテ - エスコ鉄補修パテ - エスコ鉄補修パテ - エスコ鉄補修パテ - エスコ

タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。

付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357015EA934WC-1C
オープン
9,030
9,933(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする