エスコ
鉄補修パテ (水中硬化/耐摩耗・耐衝撃)
硬化時間が長く、耐衝撃性に優れています。高い耐衝撃性、耐摩擦性。硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に。水中や濡れた表面でも硬化します。
色
白
使用温度範囲(℃)
15~40
内容量(g)
500
耐熱温度(℃)
-35~160
可使時間(分)
30
引張強度(MPa)
31
完全硬化時間
36時間
粘度(mPa・s)
550
硬化時間(時間)
12(強度80%)
危険物の類別
非危険物
硬化剤比率
主剤:硬化剤 = 100:83
曲げ強度(MPa)
50
標準使用量(kg/m
2
/回)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357031
EA934WC-17
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください