曜日別特売

運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)

運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き) - エスコ

ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。

車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
床面高さ(mm)
押手高さ(mm)
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356516EA520BY-22B17130 (グレーゴム車)215935900×600
オープン
38,200
42,020(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71356681EA520BY-21B11.5100 (グレーゴム車)146940710×455
オープン
28,400
31,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする