曜日別特売

配管用炭素鋼管 (SGP管)

配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管) - エスコ

2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。

材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1内容量1組(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356471EA469BA-10B12.717.310
オープン
16,600
18,260(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71356480EA469BA-15B16.121.715
オープン
15,700
17,270(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71356489EA469BA-20B21.627.220
オープン
19,600
21,560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71356498EA469BA-25B27.63425
オープン
26,200
28,820(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする