曜日別特売

配管全ねじ固定金具 (バネ方式)

配管全ねじ固定金具 (バネ方式) - エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式) - エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式) - エスコ

冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ28.58mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ9.52mm。

適合サイズV管:Φ48mm (P管:P40、空調用AC管:30P)最大荷重(kg)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356629EA440BZ-95
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする