エスコ
運搬車 (メッシュカゴ付き)
両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
質量(kg)
18.2
車輪径(Φmm)
125 (ゴム車)
対辺(mm)
取付六角ナット:12・14
床面高さ(mm)
195
押手高さ(mm)
870
荷台寸法(mm)
900×600
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
スチール
積載均等耐荷重(kg)
250
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71356507
EA520BK-7
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880