エスコ
軽量ポリロープ
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。耐摩耗性があります。
材質
ポリプロピレン
色
黄
使用荷重(kg)
11.7
構造
ホローブレード (12打ち)
寸法(Φmm×m)
4.0×13.7
内容量
1本
注意
※【注意】劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。鋭い角などのあるところで使用しないでください。ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71356699
EA628A-21
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください