エスコ
ベルト式ハンガー
カラビナ4個付き。コップや鍵など色々吊るせて便利なベルト式ハンガー。
材質
【カラビナ】アルミ
幅(mm)
25
全長(mm)
1170
材質(ベルト)
ナイロン
ループ数
13ヶ所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359901
EA951FB-100
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください