オーエッチ工業
ラッシングベルトVANTIS
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。
ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。
固定ベルト長さを自在に変更可能。
荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様
【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)
寸法(mm)
50×2.0(幅×厚)
ベルト長さ(m)
0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71361231
VAJ10-55J
2.6
端末:Jフック
¥
10,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71361240
VAL10-55L
2
端末:シボリ縫製
¥
10,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください