曜日別特売

交換用バッテリー (リチウムイオン電池)

交換用バッテリー (リチウムイオン電池) - エスコ

パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。

材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358686EA813PB-3.6A
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする