エスコ
交換用ローラー
2本入り。ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
用途
内・外装用
仕様
万能
適合
【塗面】コンクリート、モルタル等
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
13
材質(毛)
アクリル毛
毛幅(mm)
100
適合塗料
各種エマルジョン、水性艶色等
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71357399
EA109NB-1
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください