曜日別特売

交換用高圧ホース (家庭用)

交換用高圧ホース (家庭用) - エスコ

クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357408EA115KL-15
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする