最大1200ルーメン!バッテリーは取り外してモバイルバッテリーとしても使える!3段階調光充電式LED作業灯。ハンドルがフック状でパイプなどに引掛けて使用できます。バッテリー取り外し可能。バッテリーはUSB給電機能付で、取り外してモバイルバッテリーとしても使用可能。バッテリーインジケーター付き。軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム。ヘッド部分角度調整可能。明るさ 強:1200ルーメン 中:600ルーメン 弱:300ルーメン、連続使用時間 強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間、バッテリー:165×130×270mm。