曜日別特売

作業灯 (スタンド付き)

作業灯 (スタンド付き) - エスコ作業灯 (スタンド付き) - エスコ作業灯 (スタンド付き) - エスコ作業灯 (スタンド付き) - エスコ

使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。

質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358720EA814RC-1
オープン
7,800
8,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする