エスコ
作業用ベルト
面ファスナーで微調整可能。
材質
ナイロン
色
OD色
ベルト幅(mm)
45
バックル
穴無し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴回り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359131
EA924BB-106
ベルト:762~863
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
71359140
EA924BB-108
ベルト:965~1168
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください