曜日別特売

保冷バッグ

保冷バッグ - エスコ保冷バッグ - エスコ保冷バッグ - エスコ保冷バッグ - エスコ保冷バッグ - エスコ保冷バッグ - エスコ

内側生地は抗菌加工。保冷力を高める10mm厚断熱材。耐水性に優れています。ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。

材質ポリエチレン、アルミシート、EPE、PEVA、PP質量(g)1,000容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×285×330収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359201EA925MF-38A
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする