エスコ
保冷バッグ
10mmの断熱材で保冷能力にこだわる!。収納は薄くコンパクトに折り畳めます。内側生地には抗菌加工。女性も持ちやすい、斜めハンドル。ジッパー部分にも断熱材を設け、保冷力を更に高めます。
材質
ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
質量(g)
700
容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×225×280
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×280×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359185
EA925MF-37C
オープン
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください