エスコ
保冷ボックス
小窓付・水抜き栓付き。ショルダーベルトは付属していません。クーラーボックス用のカバー(EA917AN-150)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。水抜き栓はついております。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5
色
グレー
容量(L)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706×384×376
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×310×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359045
EA917AN-50
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください