エスコ
保冷ボックス
ショルダーベルト付き。クーラーボックス用のカバー(EA917AN-125)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。水抜き栓がついています。
色
グレー
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359027
EA917AN-25
25
492×278×366
2.9
426×218×286 (蓋の内寸含む:300)
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
71359036
EA917AN-35
35
578×318×366
3.8
485×255×286 (裏蓋内寸含む:約300)
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください