半自動梱包機

半自動梱包機 - エスコ

安全・安心の曲面ボディ。引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。

仕様引締め力(kgf):4~51寸法(mm)梱包可能/最大:フリーサイズ、 最小:100 (W)×30 (H)質量(kg)50電源単相100V±10% (50/60Hz) 0.4kWバンド幅(mm)使用:6~15.5サイズ(mm)785 (W)×545 (D)×750 (H)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357146EA628PL-50
オープン
243,000
267,300(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする