曜日別特売

卓上キャビネット

卓上キャビネット - エスコ卓上キャビネット - エスコ卓上キャビネット - エスコ

引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。小物の収納に便利です。

材質ポリスチレン質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×154×189引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】133×133×80、【小】61×133×80引出し2段×3列 (大×4個、小×2個)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359919EA954ES-101
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする