エスコ
卓上キャビネット
仕切板20枚付き。引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。部品や小物の収納に便利です。
材質
ポリスチレン
質量(kg)
1.5
引出し数
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
374×152×187
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×133×37
引出し
4段×5列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71359955
EA954ES-105
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください