曜日別特売

卓上型スライド式丸鋸

卓上型スライド式丸鋸 - エスコ

本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。

付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357180EA851YC
オープン
156,700
172,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする