曜日別特売

反射シート

反射シート - エスコ

ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。

用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1040、【横】685内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358869EA911AR-51202
オープン
860
946(税込)
翌日出荷
返品不可
71358878EA911AR-52302
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
71358887EA911AR-53502
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
71358896EA911AR-562010
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
71358905EA911AR-573010
オープン
6,110
6,721(税込)
翌日出荷
返品不可
71358921EA911AR-585010
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする