曜日別特売

反射シート

反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ反射シート - エスコ

粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。

用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして材質ポリエステル65%、コットン35%厚さ(mm)0.4取付け方法縫い付け引張強度(N)【縦】1110、【横】699内容量1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358808EA911AR-41202
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
71358817EA911AR-42302
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
71358826EA911AR-43502
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
71358835EA911AR-462010
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
71358851EA911AR-473010
オープン
5,780
6,358(税込)
翌日出荷
返品不可
71358860EA911AR-485010
オープン
9,630
10,593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする