エスコ
反射テープ (エンジニアグレード)
粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約0.11~0.14
色
赤/白
長さ(m)
9.1
基材
高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤
永久感圧接着剤
使用期間
7年間 (屋外使用)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71360147
EA983GA-45A
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください