曜日別特売

収納ケース

収納ケース - エスコ

組立式(工具不要)。積み重ね可能。

透明白材質ポリプロピレン質量(kg)1.4容量(L)35.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×360内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357557EA506LW-335.3360×360×360320×320×345
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする