曜日別特売

構造用両面接合シート

構造用両面接合シート - エスコ

VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。

用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤厚さ(mm)1寸法(mm)300×200質量(g)74.4使用温度範囲(℃)-20~200粘着力(N/10mm)40色(シート)無色透明 (高透明性)剪断接着力(N/cm2)111内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359359EA943VZ-1
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする