曜日別特売

構造用両面接合シート

構造用両面接合シート - エスコ

ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。

用途補強板の接合、シール用に材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×200白色不透明使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)27剪断接着力(N/cm2)82内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359377EA943VZ-51
オープン
1,320
1,452(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする