曜日別特売

構造用両面接合シート

構造用両面接合シート - エスコ

VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14)寸法(mm)300×200使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38色(シート)灰色不透明フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359368EA943VZ-31A
オープン
780
858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする